Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό σκαπτικό δράπανο EHD 40 COMBI

Κρουστικό σκαπτικό δράπανο
ΚΡΟΥΣΤ.ΣΚΑΠΤ.ΔΡΑΠ.EHD 40COMBI 1100W

Αρ. είδους 5717003011
EAN 4046777724769

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό σκαπτικό δράπανο EHD 40 COMBI

Αρ. είδους 5717003011
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
Ηλεκτροπνευματικό κρουστικό δράπανο με διπλό αντικραδασμικό σύστημα. Αυξημένη ασφάλεια και ευκολία χρήσης.

Ομαλή λειτουργία εκκίνησης και επανεκκίνησης για ασφάλεια.



Γρήγοροι χρόνοι διάτρησης


Χάρη στο μοτέρ 1100 W και στον ισχυρό κρουστικό μηχανισμό.



Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου και δονήσεων


Χάρη στον μηχανισμό απόσβεσης AVT/TMD



Δακτύλιος ρύθμισης για μεταβαλλόμενη προσαρμογή της ταχύτητας και βέλτιστη απόδοση



SDS Max, ικανότητα 40 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Συχνότητα

50 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1100 W

Έξοδος ισχύος

660 W

Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης

235-500 U/min(rpm)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-max

Ενέργεια κρούσης

9,5 J

Βάρος μηχανήματος

6,4 kg

Μήκος καλωδίου

2 m

Περιλαμβάνεται το Κρουστικό σκαπτικό δράπανο EHD 40 COMBI:
Λαβή
1 x
Λαβή

ΛΑΒΗ ΓΙΑ 5717 003

Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες