Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό σκαπτικό δράπανο EHD 40 COMBI
Ηλεκτροπνευματικό κρουστικό δράπανο με διπλό αντικραδασμικό σύστημα. Αυξημένη ασφάλεια και ευκολία χρήσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ομαλή λειτουργία εκκίνησης και επανεκκίνησης για ασφάλεια.
Γρήγοροι χρόνοι διάτρησης
Χάρη στο μοτέρ 1100 W και στον ισχυρό κρουστικό μηχανισμό.
Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου και δονήσεων
Χάρη στον μηχανισμό απόσβεσης AVT/TMD
Δακτύλιος ρύθμισης για μεταβαλλόμενη προσαρμογή της ταχύτητας και βέλτιστη απόδοση
SDS Max, ικανότητα 40 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!