Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο, σακούλα φίλτρου φλις 3 στρωμάτων, κατηγορίας σκόνης M για βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες. Κατάλληλη για κανονική βρομιά, σκόνη από τρίψιμο, λεπτή σκόνη και υγρή βρομιά
Ισχυρή σπαθόσεγα ακριβείας 1.300 W, σχεδιασμένη για χρήση σε ξύλο και μέταλλο.
Εύχρηστος γωνιακός τροχός 850 W με λαβή μικρής περιμέτρου. Ιδανικό προϊόν για λεπτή κοπή και λεπτή λείανση.
Εξαιρετικά ισχυρό κρουστικό κατσαβίδι μπαταρίας με υψηλή ροπή. Η ικανότητα στερέωσης για μπουλόνια υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό είναι από M10 έως M22, για κανονικά μπουλόνια μπορεί να φτάσει έως M24.
Ισχυρός γωνιακός τροχός με προστατευτικό κάλυμμα 115 mm. Ιδανικός για απλή λείανση και κοπή.
Για γωνιακούς λειαντήρες με μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 mm