Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 6, σε 6 εκδόσεις
Κρουστικό σκαπτικό δράπανο με συμπλέκτη ασφαλείας δύο σταδίων και σύστημα διπλής απόσβεσης. Αυξημένη ασφάλεια και άνεση κατά την εργασία
Ισχυρό και αντικραδασμικό κρουστικό δράπανο/ματσακόνι 8 kg με υποδοχή σύνδεσης SDS-max.
Ηλεκτροπνευματικό κρουστικό δράπανο με διπλό αντικραδασμικό σύστημα. Αυξημένη ασφάλεια και ευκολία χρήσης.
Κρουστικό σκαπτικό δράπανο χωρίς ψήκτρα με υποδοχή σύνδεσης SDS-max, περίβλημα από χυτευμένο αλουμίνιο και αντικραδασμικό μηχανισμό για άνετη εργασία με μέγιστη απόδοση
Κρουστικό και σκαπτικό δράπανο με υποδοχή σύνδεσης SDS-max, περίβλημα συστήματος μετάδοσης από μαγνήσιο χυτευμένο υπό πίεση και αντικραδασμικό μηχανισμό για άνετη εργασία
Στιβαρό κρουστικό δράπανο και ματσακόνι για υποδοχή ώθησης SDS-plus για διαμέτρους διάτρησης έως 32 mm στο σκυρόδεμα
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.