Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18-1/4 ίντσας COMPACT M-CUBE
Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων με τσοκ για μύτες ¼ ίντσας (E 6.3)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα τρία επίπεδα ταχύτητας/ροπής, καθώς και τρεις ακόμα λειτουργίες που μπορούν να ρυθμιστούν για την επίτευξη της σωστής βιδωτής σύνδεσης, επιτρέπουν τη βέλτιστη προσαρμογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Τριπλή λυχνία LED στην κεφαλή του μηχανισμού για βέλτιστο φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Το μοτέρ χωρίς ψήκτρες διαθέτει προστασία από υπερφόρτιση, έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και είναι ανθεκτικό και ισχυρό
- Εύκολη και άνετη εργασία χάρη στις μικρές διαστάσεις και την ελαφριά σχεδίαση με ελαστικοποιημένη λαβή
- Προστασία του καρπού από ανάκρουση και δυνάμεις ροπής
- Η ενσωματωμένη θήκη γρήγορης αλλαγής για μύτες ¼ ίντσας E 6.3 επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή μύτης χωρίς εργαλεία
Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16 με εξαγωνική υποδοχή ή με κεφαλή TX. Για κατσαβίδια με εξαγωνική κεφαλή, έως και το M8 (μέγεθος 13).
Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!