Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 9, σε 19 εκδόσεις
Πολύ ισχυρό και εργονομικό κρουστικό κατσαβίδι μπαταρίας με υψηλή ροπή, κατάλληλο για κατσαβίδια διαμέτρου έως M20.
Πολύ ευέλικτο επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι 18 V με μοναδικό συνδυασμένο τσοκ εργαλείων, τριπλό έλεγχο ισχύος και μοτέρ χωρίς ψήκτρες με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.
Πολύ ελαφρύ περιστροφικό κρουστικό κατσαβίδι 12 V με ισχυρή ροπή παρά τις εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και το μικρό βάρος του. Ιδανικό για κοντές βίδες μοριοσανίδας
Εξαιρετικά ισχυρόπαλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας με υψηλή ροπή. Κατάλληλο για βίδες διαμέτρου έως M22
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό κλειδί μικρών διαστάσεων με προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις ισχύος και υψηλή ροπή απόσπασης για ευέλικτες εφαρμογές
Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων με τσοκ για μύτες ¼ ίντσας (E 6.3)
Εξαιρετικά ευέλικτο επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι με ειδικό τσοκ πολλαπλών εργαλείων. Εύκολη συντήρηση εξαρτημάτων που φθείρονται υπερβολικά κατά τη χρήση
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι 36 V με μέγιστη απόδοση ροπής 1800 Nm.
Πολύ ευέλικτο επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι με μοναδικό τσοκ πολλαπλών εργαλείων. Προσφέρει εύκολη συντήρηση των εξαρτημάτων που φθείρονται πολύ από τη χρήση. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τρόπους λειτουργίας ανάλογα με τις διάφορες εφαρμογές.
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.