Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ιδανικό για μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τον χειρισμό βαρελιών
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
99,9% εφαρμογή με 13 προσαρμογείς και κατα μέσο όρο πάνω από 1,5 έτος κύκλο ζωής
Αδιάβροχα γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτα γάντια για κορυφαία επιδεξιότητα και ευαισθησία ακροδακτύλων
Ειδικό σπρέι πλύσης
Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήματος, ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες
Το τρυπάνι ακριβείας και υψηλής απόδοσης για μηχανική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.200 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα για κοπή ακριβείας ακόμη και πολύ λεπτών λωρίδων. Ιδανική για χαρτιά, μεμβράνες και λεπτά υλικά
Δίσκος κοπής με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση κοπής
Ενεργός αφρός καθαρισμού για ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος
Συνθετικό γράσο υψηλής απόδοσης με λευκά στερεά λιπαντικά
Ευέλικτο λάδι για πολλές χρήσεις και για μεγάλο εύρος εφαρμογών