Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι συντήρησης Multi
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
Λιπαίνει, καθαρίζει και προστατεύει
- Σταματά τα τριξίματα και λιπαίνει οτιδήποτε έχει μαγκώσει ή μπλοκάρει
- Καθαρίζει και προστατεύει πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα όπως, π.χ. πάνελ και περιβλήματα
- Λιπαίνει μάνταλα, μεντεσέδες, κουζινέτα, αλυσίδες και κλειδαριές σε πόρτες
Αφαιρεί τη σκουριά και προστατεύει από τη διάβρωση
- Χαλαρώνει σκουριασμένα μεταλλικά εξαρτήματα
- Αντιδιαβρωτική προστασία για μέταλλα και συγκροτήματα ηλεκτρικών εξαρτημάτων
- Εμποδίζει το πάγωμα σε κυλίνδρους κλειδαριών και μηχανισμούς κλεισίματος
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
- Διεισδύει και εκτοπίζει την υγρασία γύρω από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα
- Δεν προσβάλλει το καουτσούκ, τις βαφές ή το πλαστικό
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
- Για μεγάλη γκάμα εφαρμογών στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στη συντήρηση οχημάτων
- Χαλαρώνει σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων, βίδες, μπουλόνια, παξιμάδια, συνδέσμους, συρματόσχοινα Bowden, άξονες, κλειδαριές κ.λπ.
- Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση
- Ψεκάστε τα εξαρτήματα και αφήστε το να δράσει για λίγο
- Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!