Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι σιλικόνης
Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήματος, ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα πλαστικά εξαρτήματα διατηρούν ένα έντονα γυαλιστερό φινίρισμα και δεν γίνονται εύθραυστα
- Τα εξαρτήματα από καουτσούκ προστατεύονται, δεν γίνονται εύθραυστα, δεν παγώνουν και δεν κολλάνε
- Εμποτισμένες αναδιπλούμενες οροφές και κουκούλες
- Αντιστατική δράση (απώθηση της σκόνης)
- Προστατεύει τις ηλεκτρικές επαφές από την υγρασία
- Οι ράγες συρόμενων οροφών και καθισμάτων, οι τυλικτήρες ζωνών ασφαλείας κ.λπ. λειτουργούν ομαλά
- Εμποδίζει τα τριξίματα μεταξύ ανόμοιων υλικών, π.χ. μέταλλο/πλαστικό κ.λπ.
- Χρησιμεύει ως βοήθημα τοποθέτησης, π.χ. σε συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων
- Δεν αφήνει κηλίδες
Ακατάλληλο προϊόν για τη λίπανση κατασκευών όπου υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για προφυλακτήρες, προστατευτικές λωρίδες, πλαστικές ράγες και οδηγούς, λάστιχα θυρών και στεγανοποίησης, ελαστικές μανσέτες και λάστιχα ποτίσματος.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!