Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 6, σε 10 εκδόσεις
Εξαιρετικά ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο 18 V με συνδεόμενο τσοκ δράπανου. Δυνατότητα επιλογής ισχύος μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
Εξαιρετικά ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο μπαταρίας με μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm
Πολύ ισχυρό και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με επιλεγόμενη λειτουργία κρουστικού δράπανου και ροπή 140 Nm
Εξαιρετικά ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας με μικρές διαστάσεις και ισχυρή, λεπτή μπαταρία 18 V
Πολύ ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο μπαταρίας με μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm. Παρέχεται μαζί με συστοιχία μπαταριών 18V.
Εξαιρετικά ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο μπαταρίας με μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm. Ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω συστοιχίας μπαταριών 20 V (μέγ.) για μεγαλύτερη αυτονομία.
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.