Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ABS18 COMBI CLASSIC

ΚΡΟΥΣΤ. ΔΡΑΠ/ΔΟ ABS18 COMBI CLSC 2X5,0AH

Αρ. είδους 5717521012

EAN 4065746012942

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ABS18 COMBI CLASSIC

Αρ. είδους 5717521012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πολύ ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο μπαταρίας με μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm. Παρέχεται μαζί με συστοιχία μπαταριών 18V.

Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης


Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης του μοτέρ.



Η ρύθμιση ακριβείας επιτρέπει τη χρήση σε πολλές εφαρμογές βιδώματος.


Μηχανισμός μετάδοσης υψηλής ακρίβειας με 16 ρυθμίσεις και θέση για διάτρηση



Εξαιρετικός έλεγχος


Μεταβλητή ρύθμιση στροφών διάτρησης για υψηλή ταχύτητα (0-2.000 σ.α.λ.) και υψηλή ροπή (0-550 σ.α.λ.)



Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινό χώρο.


Ενσωματωμένο φως LED



Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά.


Μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm



Καλύτερος χειρισμός και μεγαλύτερη άνεση.


Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή



Εξαιρετική σχέση απόδοσης-βάρους


Βοηθά κατά την παρατεταμένη χρήση σε δύσκολες εργασίες διάτρησης.



Μεγαλύτερο κλιπ ζώνης


Για πιο ασφαλή στερέωση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-550 / 0-2000 U/min(rpm)

Μέγ. συντελεστής κρούσης

29760 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1,5-13 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,9 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε μαλακό ξύλο

36 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

13 mm

Μήκος

195 mm

Ύψος

248 mm

Περιλαμβάνεται το ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ABS18 COMBI CLASSIC:
2 x
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18,0 V CLASSIC

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 18V/5,0AH CLASSIC-BASIC

Περιγραφή:
1 x 5,0 Ah Κατάλληλα μηχανήματα: Chicago Pneumatics
Συμπαγές, αξιόπιστο και ισχυρό προϊόν. Γρήγορες φορτίσεις μέσα σε 40 λεπτά*
Ποσότητα: 2 x
1 x
ALG 18/6 FAST CLASSIC ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 18 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V ALG18/6 FAST CLASSIC

Περιγραφή: Συμπαγές, αξιόπιστο και ισχυρό προϊόν για γρήγορες φορτίσεις
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες