Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο με μοτέρ χωρίς ψήκτρες για μικρές εργασίες διάτρησης
Πολύ πρακτικό κρουστικό δράπανο 18 V με μπαταρία για κρουστικές διατρήσεις σε μπετόν, πέτρα και τοιχοποιία, καθώς και για ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο. Ιδανικό για οπές διαμέτρου 6–10 mm. Δυνατότητα επιλογής ισχύος μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες διάτρησης μεσαίων-βαρέων απαιτήσεων και ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο
Εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο παρόλο το μικρό του μέγεθος, με μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες και λειτουργία απόσβεσης κραδασμών. Περιλαμβάνει εναλλάξιμο αυτόματο τσόκ. Δυνατότητα επιλογής ισχύος μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο με μοτέρ χωρίς ψήκτρες για απλές εργασίες διάτρησης
Πολύ πρακτικό κρουστικό δράπανο με μπαταρία για κρουστικές διατρήσεις σε μπετόν, πέτρα και υλικά τοιχοποιίας και για ελαφριές εργασίες σκαψίματος
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Αδιάβροχα γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήματος, ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες
Πολύ ανθεκτικά γάντια μίας χρήσης με εξαιρετικό άδραγμα λόγω ειδικής ανάγλυφης επιφάνειας
Το τρυπάνι για διάνοιξη οπών σε ανοξείδωτο χάλυβα και θερμοανθεκτικούς χάλυβες. Κατάλληλο επίσης για πολύ γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1200 N/mm² και σε χυτοσίδηρο.
99,9% εφαρμογή με 13 προσαρμογείς και κατα μέσο όρο πάνω από 1,5 έτος κύκλο ζωής