Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 COMPACT M-CUBE
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες διάτρησης μεσαίων-βαρέων απαιτήσεων και ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Οι εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και η εργονομική σχεδίαση εξασφαλίζουν ευχάριστη, ξεκούραστη εργασία
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, αποθέματα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ, καθώς σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή μπλοκαρίσματος, η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας απενεργοποιεί πρώιμα το μοτέρ
- Γρήγορη προσαρμογή στην αντίστοιχη εφαρμογή, καθώς ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη και γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας περιστροφικής κρουστικής διάτρησης και της απλής διάτρησης
- Η βάση SDS-plus αντικαθίσταται με το παρεχόμενο τσοκ ταχείας αποσύνδεσης γρήγορα, εύκολα και χωρίς εργαλεία
- Το προαιρετικό σύστημα εξαγωγής σκόνης εξασφαλίζει εργασία με χαμηλά επίπεδα σκόνης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!