Πλαστικό αγκύριο κασώματος W- RD με κολάρο, σε φυσικό χρώμα
Πλαστικό αγκύριο κασώματος, W-RD με κολάρο
ΒΥΣΜΑ ΤΟΥΒΛΟΥ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 8X100
Αρ. είδους 0912808104
EAN 4047376504370
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τοποθέτηση και εφαρμογή
- Περαστή εγκατάσταση που διευκολύνει και επιταχύνει την τοποθέτηση
- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας
- Ουσιαστικά καμία περιστροφή του χιτωνίου του αγκυρίου χάρη στη χαμηλή ροπή τοποθέτησης και την ελαφριά διαστολή
- Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση
- Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υγρασία σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αγκύρωση με ασφάλιση μέσω της τριβής μεταξύ του χιτωνίου του αγκυρίου και του υλικού φορέα
Απόδοση και αξιοπιστία
- Ισχυρή ασφάλιση κατά της περιστροφής
- Υψηλά φορτία εργασίας χάρη στη διαστολή προς τέσσερεις κατευθύνσεις
- Βελτιωμένη μετάδοση δυνάμεων χάρη στην ομοιόμορφη, συνεχή μεταφορά φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής
Ιδιότητες υλικού
- Χιτώνιο αγκυρίου από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας
- Δεν περιέχει αλογόνα και σιλικόνη
- Θερμικά σταθερό από -40 °C έως +80 °C
- Διακριτικό φυσικό χρώμα χωρίς πρόσθετες χρωστικές ή επικαλύψεις
Τα δεδομένα απόδοσης έχουν προσδιοριστεί στο εργαστήριο δοκιμών της Würth
- Το μήκος βιδώματος θα πρέπει να αντιστοιχεί στο μήκος του αγκυρίου συν τη διάμετρο της βίδας
- Χρησιμοποιήστε ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα κ.λπ.)










Τα δεδομένα απόδοσης έχουν προσδιοριστεί στο εργαστήριο δοκιμών της Würth
Φύλλα δεδομένων(X)
- Προϊόν κατάλληλο για ελαφριά και μεσαία φορτία
- Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση ντουλαπών, κουρτινόξυλων, επιτοίχιων ραφιών, ελαφριών επιτοίχιων ντουλαπιών, επιτοίχιων ερμαρίων, καθρεπτών, κορνιζών, σφιγκτήρων καλωδίων, ηλεκτρικών διακοπτών, νιπτήρων, ξυλοδοκών, ξύλινων διαδοκίδων, μεταλλικών ραγών, γωνιακών στηριγμάτων, προφίλ, πινακίδων πληροφόρησης κ.λπ.
- Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (π.χ. αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα κ.λπ.)
- Δευτερεύουσες στερεώσεις: Σκυρόδεμα και τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Προϊόν κατάλληλο για αγκύρωση σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους, τοιχοποιία (συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν, συμπαγή τούβλα από ελαφρομπετόν)
- Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)
- Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή
- Θερμοκρασία τοποθέτησης στο υλικό φορέα ≥ -20 °C
- Θερμοκρασία τοποθέτησης χιτωνίου του αγκυρίου ≥ 0 °C
Διάμετρος αγκυρίου | 8 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 100 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix) | 30 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 8,5 mm |
Διάμετρος βίδας | 6 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 0) | 80 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 80 mm |
Δεδομένα απόδοσης | ||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Βάθος αγκύρωσης hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Επιτρεπόμενο φορτίο1) (εφελκυσμός, εγκάρσια και λοξή έλξη υπό κάθε γωνία) | Σκυρόδεμα | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Συμπαγές τούβλο Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Συμπαγή τούβλα και συμπαγείς τσιμεντόλιθοι από κανονικό σκυρόδεμα EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Συμπαγή τούβλα και συμπαγείς τσιμεντόλιθοι από ελαφρύ σκυρόδεμα EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Κούφιο ασβεστοπυριτικό τούβλο KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Κούφιος τσιμεντόλιθος από ελαφρύ σκυρόδεμα 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) Τα συνιστώμενα φορτία επιτεύχθηκαν με τη βίδα ούπα με φρεζάτη κεφαλή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 97. |
Χαρακτηριστικές τιμές | ||||||
Σκυρόδεμα | Απόσταση άξονα | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Απόσταση άκρου | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Τοιχοποιία | Απόσταση άξονα | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Απόσταση άκρου | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Βάθος οπής διάτρησης | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Βάθος αγκύρωσης3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Διαμπερής οπή στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) Τα συνιστώμενα φορτία επιτεύχθηκαν με τη βίδα ούπα με φρεζάτη κεφαλή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 97 (αρ. είδους 0157 0. …). 2) Εάν δημιουργηθεί οπή διάτρησης στο διάτρητο τούβλο με κρούση και σφυρί, η φέρουσα ικανότητα μειώνεται. 3) Τα αγκύρια πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε το εκτεινόμενο τμήμα να αγκυρώνεται στο πλέγμα της πέτρας. |