Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Αγκύριο κασώματος γενικής χρήσης με ειδική γεωμετρία αγκυρίου και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας με αξιολόγηση ETA για περισσότερα από 100 δομικά υλικά
Εξαιρετική εφαρμογή χάρη στη διαστολή προς τέσσερεις κατευθύνσεις και την ασφάλιση κατά της περιστροφής
Αγκύρια σκαλωσιάς GR 14 mm για στερέωση αυτόνομης σκαλωσιάς (πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βίδα με κρίκο GS 12)
Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity for anchors in a redundant non-structural system in non-load-bearing systems
Με βίδα με φρεζάτη κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας. Εγκεκριμένο για υψηλά φορτία σε σκυρόδεμα, αεριομπετόν και τοιχοποιία.
Ειδική γεωμετρία αγκυρίου και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας με αξιολόγηση ETA για υψηλά φορτία, κατάλληλο για τοιχοποιία, αεριομπετόν και σκυρόδεμα
Για στερέωση σκαλωσιών σε συνδυασμό με κατάλληλα πλαστικά αγκύρια. Χάλυβας 4.8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας
Ειδικό καθαριστικό καταχωρημένο στον οργανισμό NSF, κατάλληλο για την αφαίρεση υπολειμμάτων κολλητικής ταινίας, ετικετών και επίμονης βρομιάς
Οικονομικός λαμπτήρας οχημάτων 12 Volt
Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001 και έγκριση EC για όλους τους ταχογράφους