ΣΕΓΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ STP 65 CLASSIC
Σέγα ταλάντωσης STP 65 CLASSIC
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΕΓΑ STP 65 CLASSIC
Αρ. είδους 5717064010
EAN 4065746641470
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλο για βίδες διαμέτρου έως M22
Υψηλή ακρίβεια
Ένας ειδικά σχεδιασμένος οδηγός λεπίδας σέγας ελαχιστοποιεί την παραμόρφωση της λεπίδας σέγας. Το αποτέλεσμα είναι κοπή μέγιστης ακρίβειας.
Εξαιρετικά ισχυρή
Το μοτέρ με υψηλά αποθέματα ισχύος επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου ακόμη και σε σκληρές, χοντρές δοκούς.
Εξαιρετικά ανθεκτική
Η εξαιρετικά ανθεκτική στην παραμόρφωση πλάκα βάσης αντέχει ακόμη και στις πιο σκληρές συνθήκες.
Ομαλή λειτουργία
Ελάχιστοι κραδασμοί και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία. Αυτό διευκολύνει τον χειρισμό του μηχανήματος και βελτιώνει την ακρίβεια κοπής.
Βέλτιστος έλεγχος
Η ελαφριά, μικρών διαστάσεων σχεδίαση με λαβή μικρής περιμέτρου επιτρέπει βέλτιστο έλεγχο της σέγας.
Ενσωματωμένο φως LED
Επιτρέπει την εργασία σε σκοτεινούς χώρους.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 mV/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Είσοδος ισχύος | 550 W |
Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 800-2700 U/min(rpm) |
Μήκος διαδρομής | 20 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο | 65 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε χάλυβα | 6 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε αλουμίνιο | 12 mm |
Βάρος μηχανήματος | 2,4 kg |
Λειτουργίες | 0 - δεν εφαρμόζεται |