Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ισχυρή σπαθόσεγα ακριβείας 1.300 W, σχεδιασμένη για χρήση σε ξύλο και μέταλλο.
Μικρές διαστάσεις και υψηλή ισχύς, με μοτέρ 1.100 W και διαδρομή λεπίδας 28 mm για υψηλή απόδοση και μεγάλη ικανότητα κοπής
Μεταλλικό πριόνι φαλτσογωνιάς για κοπή χάλυβα, πλαστικού, αλουμινίου, χαλκού, χυτευτών μετάλλων και ανοξείδωτου χάλυβα. Με λαβή μεταφοράς - ελαφρύ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού
Εξαιρετικά εύχρηστο δισκοπρίονο χειρός με λειτουργία βύθισης για γενική χρήση.
συνδέει τις ράγες-οδηγούς σε ένα ενιαίο τεμάχιο
Ακριβές πριόνι βύθισης με ρυθμιζόμενη ταχύτητα λεπίδας.
Δισκοπρίονο χειρός με ακρίβεια κοπής και μικρές διαστάσεις
Κατάλληλο για τα AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
Δισκοπρίονο χειρός 1.800 W, με χαμηλό βάρος και υψηλή ταχύτητα κοπής. Χάρη στη συγχρονισμένη ράγα-οδηγό είναι ιδανικό για κοπές ακριβείας
Πριόνι τεμαχισμού και φαλτσογωνιάς με πολύ μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος, λειτουργία ολίσθησης και υψηλή ροπή, μοτέρ 1400 W, περιλαμβάνει λεπίδα SC με 24 δόντια, εργαλείο συναρμολόγησης και σφιγκτήρα τεμαχίων εργασίας για φορητή χρήση.
Μεταλλικό πριόνι φαλτσογωνιάς για κοπή χάλυβα, πλαστικού, αλουμινίου, χαλκού, χυτευτών μετάλλων και ανοξείδωτου χάλυβα. Με λαβή μεταφοράς - ελαφρύ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού.
Δισκοπρίονο χειρός 1100 W με βάθος κοπής 67 mm
Για τη στερέωση της ράγας-οδηγού στο τεμάχιο εργασίας
Με τοξωτή λαβή, ιδανική για εργασία σε σκληρές συνθήκες εργοταξίου.