Σέγα ταλάντωσης STP 150 Power-B
Σέγα ταλάντωσης STP 150 POWER-B
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΕΓΑ STP150 POWER-B SYSKO
Αρ. είδους 57067032
EAN 4056807231969
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά ισχυρή
Το πολύ ισχυρό μοτέρ με προστασία από υπερφόρτωση επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου ακόμη και σε σκληρές, χοντρές δοκούς.
Εξαιρετικά ανθεκτική
Η εξαιρετικά ανθεκτική στην παραμόρφωση πλάκα βάσης αντέχει ακόμη και στις πιο σκληρές συνθήκες.
Ασφαλής χειρισμός
Οι μαλακές επιφάνειες γύρω από την εργονομική λαβή εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό και μεγάλη άνεση κατά τον χειρισμό.
Φιλική προς τον χρήστη
Δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία για την αλλαγή της λεπίδας του πριονιού.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 780 W |
Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 500-3100 U/min(rpm) |
Αριθμός σταδίων διαδρομής εκκρεμούς | 4 Stck(pcs) |
Μήκος διαδρομής | 26 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο | 150 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε χάλυβα | 10 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε αλουμίνιο | 20 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Θήκη γρήγορης αλλαγής |
Βάρος μηχανήματος | 2,7 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
Λειτουργίες | Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδας πριονιού |
(Α) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΛΑΜΕΣ ΜΕΤΑΛ(5ΤΕΜ) L=75MM ΓΙΑ 7026421
ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ MULTIBLADE 90MM 5ΤΕΜ.
ΛΑΜΕΣ UNIVERS(5ΤΕΜ)L=105ΜΜ 7026421
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
(Α) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΒΑΣΗΣ
(Α) ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ