Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπαθόσεγα SBS 1300

Σπαθόσεγα, SBS 1300
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ SBS 1300

Αρ. είδους 5717014011

EAN 4058794022544

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπαθόσεγα SBS 1300

Αρ. είδους 5717014011
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
Ισχυρή σπαθόσεγα ακριβείας 1.300 W, σχεδιασμένη για χρήση σε ξύλο και μέταλλο.

Κυκλική κίνηση λεπίδας


Γρήγορη κοπή σε όλους τους τύπους υλικών με κυκλική κίνηση της λεπίδας



Σύστημα ταχείας αλλαγής λεπίδας


Για γρήγορες αλλαγές λεπίδας πριονιού χωρίς χρήση εργαλείων



Παλινδρομική ράβδος με ειδικές τσιμούχες


Προστασία του κιβωτίου μετάδοσης από τη σκόνη για αύξηση της διάρκειας ζωής του πριονιού



Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας


Βελτιώνει τον έλεγχο της κοπής σε διάφορα υλικά



Μαλακή, εργονομική λαβή


Μέγιστη άνεση και σταθερότητα λαβής κατά την κοπή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1300 W

Έξοδος ισχύος

780 W

Μήκος διαδρομής

30 mm

Μήκος καλωδίου

2,5 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες