Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ SBS 13-30 CLASSIC

Σπαθόσεγα ESBS 13-30 CLASSIC
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ESBS 13-30 CLASSIC

Αρ. είδους 5717041011

EAN 4061975716941

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ SBS 13-30 CLASSIC

Αρ. είδους 5717041011
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
Ισχυρή σπαθόσεγα ακριβείας 1.300 W, σχεδιασμένη για χρήση σε ξύλο και μέταλλο.

Κυκλική παλινδρόμηση.


Γρήγορη κοπή σε όλους τους τύπους υλικών με τη λειτουργία κυκλικής παλινδρόμησης.



Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδας.


Για γρήγορη αλλαγή λεπίδας χωρίς χρήση εργαλείων.



Παλινδρομική ράβδος με ειδικές τσιμούχες.


Προστασία του κιβωτίου μετάδοσης από τη σκόνη για αύξηση της διάρκειας ζωής του πριονιού.



Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας.


Βελτιώνει τον έλεγχο της κοπής σε διάφορα υλικά.



Μαλακή, εργονομική λαβή.


Μέγιστη άνεση και σταθερότητα λαβής κατά την κοπή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση

220 / 240 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1300 W

Έξοδος ισχύος

780 W

Μήκος διαδρομής

30 mm

Μήκος καλωδίου

2,5 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες