Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πριόνι φαλτσογωνιάς MMS 2300

Μηχάνημα λοξοτομής MMS 2300
ΕΠΙΤΡΑΠ.ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MMS2300

Αρ. είδους 5717013010

EAN 4058794097351

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πριόνι φαλτσογωνιάς MMS 2300

Αρ. είδους 5717013010
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
Μεταλλικό πριόνι φαλτσογωνιάς για κοπή χάλυβα, πλαστικού, αλουμινίου, χαλκού, χυτευτών μετάλλων και ανοξείδωτου χάλυβα. Με λαβή μεταφοράς - ελαφρύ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού.

Υψηλά πρότυπα ασφαλείας:


  • Διακόπτης ασφαλείας που εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση του μηχανήματος

  • Κάλυμμα ασφαλείας που εμποδίζει τον τραυματισμό των χρηστών


Εργονομική κατασκευή με λαβή τύπου "D" και βάση σώματος


Για επιπλέον ασφάλεια των χρηστών



Διάταξη ασφάλισης ατράκτου


Για γρήγορη αλλαγή δίσκου



Ρυθμιζόμενο προστατευτικό


Ρυθμίζεται για λοξή κοπή υπό γωνία 0-45°



Μέγγενη με ασφάλεια και μηχανισμό γρήγορης απασφάλισης


Διατηρεί το υλικό σταθερό για γρήγορη και



Λαβή μεταφοράς


Για φορητή χρήση, π.χ. σε εργοτάξια.



Μηχανισμός στοπ που καθηλώνει το εργαλείο


  • Ασφαλίζει το εργαλείο

  • Για εύκολη μεταφορά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Συχνότητα

50 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού

355 mm

Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης

25,4 mm

Είσοδος ισχύος

2300 W

Μέγ. γωνία γωνιάσματος

45 Degree

Βάρος μηχανήματος

16,3 kg

Μήκος καλωδίου

2,5 m

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

3800 U/min(rpm)

Μήκος

450 mm

Πλάτος

255 mm

Ύψος

415 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες