Μηχάνημα αποκοπής MMS 23-s classic
Πριόνι φαλτσογωνιάς MMS 23-S CLASSIC
ΕΠΙΤΡ. ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MMS 23-S CLS
Αρ. είδους 5717027010
EAN 4056807455501
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σχεδίαση υψηλής ασφαλείας
- Ο διακόπτης ασφαλείας εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση του μηχανήματος
- Το κάλυμμα ασφαλείας προστατεύει τους χρήστες από τραυματισμούς
Εργονομική κατασκευή με λαβή τύπου D και σταθερή βάση σώματος
Πρόσθετη ασφάλεια για τον χρήστη
Διάταξη ασφάλισης ατράκτου
Για γρήγορη αλλαγή δίσκου
Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής
Ρυθμίζεται για λοξή κοπή υπό γωνία 0-45°
Μέγγενη με ασφάλεια και μηχανισμό γρήγορης απασφάλισης
Διατηρεί το υλικό σταθερό για κοπή ακριβείας
Άνετη μεταφορά
Λαβή μεταφοράς και ενσωματωμένος μηχανισμός στοπ που καθηλώνει το εργαλείο
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού | 355 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 25,4 mm |
Είσοδος ισχύος | 2300 W |
Μέγ. γωνία γωνιάσματος | 45 Degree |
Βάρος μηχανήματος | 16,3 kg |
Μήκος καλωδίου | 2,5 m |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 3900 U/min(rpm) |
Μήκος | 458 mm |
Πλάτος | 271 mm |
Ύψος | 0 mm |