Μεταλλικό δισκοπρίονο MKS 2400
Δισκοπρίονο σιδήρου, MKS 2400
ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ MKS2400
MKS2400
Αρ. είδους 07013300
EAN 4058794281057
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή ελκτική δύναμη
Απόδοση μοτέρ 2400 W
Ξεκούραστη εργασία
Βελτιωμένη σχεδίαση χάρη στην οριζόντια θέση της λαβής
Κατάλληλο για φορητή χρήση
Το πριόνι μεταφέρεται εύκολα χάρη στην κεντρική λαβή μεταφοράς.
Πολύ ομαλή λειτουργία, βελτιωμένη ποιότητα κοπής και διάρκεια ζωής
Οδηγός λεπίδας πριονιού με αποσβεστήρα κραδασμών
Φιλικό προς το περιβάλλον και προς τον χρήστη
Δεν απαιτείται ψύξη, δηλαδή δεν χρειάζεται χρήση λιπαντικού. Δεν χρειάζεται χειροκίνητη αφαίρεση γρεζιών.
Βολική συλλογή ροκανιδιών (έως 80%)
Με δοχείο συλλογής σκόνης πριονίσματος
Άνετη και γρήγορη ρύθμιση των φαλτσογωνιών (90-75-60-45°)
Σύστημα ταχείας σύσφιγξης
Χειρισμός που δεν επιβαρύνει την πλάτη σας
Προαιρετική βάση τοποθέτησης με διαμήκες σημείο ακινητοποίησης με κλίμακα (αρ. είδους 0701330001), σχεδιασμένη για πιο άνετη εργασία.
- Ο πριονόδισκος δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Η διάρκεια ζωής του πριονόδισκου εξαρτάται από τη διατομή της επιφάνειας κοπής.
| Μέγιστες διαστάσεις των τεμαχίων εργασίας | ||
| 90° | 45° | |
| Κυκλικό σχήμα | 140 mm/125 mm (ανοξείδωτος χάλυβας) | 102 mm |
| τετράγωνο σχήμα | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| ορθογώνιο σχήμα | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χυτοσίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, SML, σωλήνες νερού και αερίου, σωλήνες με πλαστικό περίβλημα ή ακόμη και για ανοξείδωτο χάλυβα
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας I/προστατευτική μόνωση |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 1450 m/min |
Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού | 355 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 25,4 mm |
Είσοδος ισχύος | 2400 W |
Μέγ. γωνία γωνιάσματος | 45 Degree |
Μέγ. γωνία κλίσης | 45 Degree |
Βάρος μηχανήματος | 23,5 kg |
Μήκος καλωδίου | 2,5 m |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 1450 U/min(rpm) |
Δόνηση | 1,19 m/s² |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 100 dB |
Μήκος | 510 mm |
Πλάτος | 320 mm |
Ύψος | 450 mm |
(Α) ΠΛΑΚΑ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!