Μίνι ψηφιακό πολύμετρο
Ψηφιακό πολύμετρο τσέπης
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ MINI VOLT/AMPERE
Αρ. είδους 071553 390
EAN 4045989422616
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δοκιμαστικό τάσης χωρίς ενσωματωμένη επαφή, με ενδεικτική λυχνία
- Ενσωματωμένος μίνι φακός LED
- Ευανάγνωστη οθόνη LCD με 2000 ψηφία
- Περίβλημα με διπλή μόνωση
- CAT III 1000 V
- Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 200 mA/250 V (0,2 A/250 V) με αυτοεπαναφερόμενη ασφάλεια για προστασία από υπερφόρτωση σε όλες τις κλίμακες
- Αυτόματη κλίμακα με αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης
- Κουμπί HOLD για την αποθήκευση της τιμής της τελευταίας μέτρησης
Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61010-1
Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε προσεκτικά αν έχει ρυθμιστεί η κλίμακα για την κατάλληλη μονάδα μέτρησης (τάση, ένταση ρεύματος, αντίσταση, συνέχεια, λειτουργία διόδου)
Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τις χρήσεις που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα ή καταστροφή της συσκευής.
Μην υπερβαίνετε το πάνω όριο ονομαστικής ισχύος
Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61010-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. εύρος ζώνης συχνοτήτων | 50 Hz |
Μέγ. εύρος ζώνης συχνοτήτων | 400 Hz |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 104 x 55 x 32,5 mm |