Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μίνι ψηφιακό πολύμετρο
Για τη μέτρηση έντασης και τάσης συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Για την εκτέλεση δοκιμών αντίστασης και τον έλεγχο διόδων και συνέχειας κυκλωμάτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δοκιμαστικό τάσης χωρίς ενσωματωμένη επαφή, με ενδεικτική λυχνία
- Ενσωματωμένος μίνι φακός LED
- Ευανάγνωστη οθόνη LCD με 2000 ψηφία
- Περίβλημα με διπλή μόνωση
- CAT III 1000 V
- Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 200 mA/250 V (0,2 A/250 V) με αυτοεπαναφερόμενη ασφάλεια για προστασία από υπερφόρτωση σε όλες τις κλίμακες
- Αυτόματη κλίμακα με αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης
- Κουμπί HOLD για την αποθήκευση της τιμής της τελευταίας μέτρησης
Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61010-1
Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε προσεκτικά αν έχει ρυθμιστεί η κλίμακα για την κατάλληλη μονάδα μέτρησης (τάση, ένταση ρεύματος, αντίσταση, συνέχεια, λειτουργία διόδου)
Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τις χρήσεις που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα ή καταστροφή της συσκευής.
Μην υπερβαίνετε το πάνω όριο ονομαστικής ισχύος
Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61010-1
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!