Δισκοπρίονο KTS 300-L
Δισκοπρίονο KTS 300-L
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖ.ΔΙΣΚΟ-ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ KTS300L
Αρ. είδους 07011760
EAN 4050641349842
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολύ ισχυρό μοτέρ με ψήκτρες
- Ακριβής κοπή με ένδειξη γωνίας και ευανάγνωστη διαβαθμισμένη κλίμακα
- Γραμμή λέιζερ με αυτόματη βαθμονόμηση
- Μικρών διαστάσεων, ελαφρύ με επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο
- Ομαλή εκκίνηση
- Φρένο μοτέρ που σταματά τη λεπίδα το αργότερο μέσα σε 10 δευτ.
- Προστασία από τυχαία επανεκκίνηση
- Λεπίδα ρυθμιζόμενη προς τα δεξιά ή τα αριστερά από 0 έως 45° με δυνατότητα αυτόματου σταματήματος στις 0, 15, 22,5, 30 και 45°
- Δυνατότητα κλίσης από 90° έως 45° προς τα αριστερά, ακόμα και σε συνδυασμό με περιστροφή προς τα δεξιά ή τα αριστερά
- Διαθέτει ανοίγματα αναρρόφησης σκόνης
- Ρυθμιζόμενη κατά ύψος πάνω επιφάνεια εργασίας με πλευρικό στοπ στην οριακή θέση
- Διαθέτει λεπίδα για ξύλο 48 δοντιών με διάμετρο 300, διάταξη ώθησης τεμαχίων, πλευρικό ρυθμιστικό και πάνω πλευρικό στοπ στην οριακή θέση
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού | 305 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 30 mm |
Είσοδος ισχύος | 1500 W |
Μέγ. γωνία γωνιάσματος | 45 Degree |
Μέγ. γωνία κλίσης | 45 Degree |
Βάρος μηχανήματος | 20 kg |
Μήκος καλωδίου | 3 m |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 3700 U/min(rpm) |
Πλάτος | 640 mm |
Ύψος | 385 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!