Πριόνι τεμαχισμού και φαλτσογωνιάς KGS 250-60
Πριόνι τεμαχισμού και φαλτσογωνιάς KGS 250- 60
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚ KGS 250-60 1400W/216MM
Αρ. είδους 07013430
EAN 4056807515311
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλο για υψηλή ικανότητα κοπής
Λειτουργία τάνυσης με εσωτερική γλίστρα τύπου "τρομπόνι", γλίστρα υψηλής ποιότητας και ένσφαιρα ρουλεμάν
Ακριβής εργασία και τέλειος φωτισμός της περιοχής εργασίας
Η λυχνία LED υποδεικνύει τη γραμμή κοπής χρησιμοποιώντας τη σκιά της λεπίδας του πριονιού.
Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση της φαλτσογωνιάς και της κλίσης
Προκαθορισμένη σύμπλεξη σε τυπικές γωνίες
Εργασία ακριβείας σε όλες τις ρυθμίσεις κλίσης
Πλάκα βάσης με φρεζαρισμένη επιφάνεια και ανασχετήρας κίνησης από χυτευμένο αλουμίνιο με βελτιστοποιημένη σχεδίαση
Καθαρό περιβάλλον εργασίας
Αποτελεσματική απομάκρυνση σκόνης 2 σημείων
Εύκολη μεταφορά
- Ασφαλής λειτουργία κλειδώματος για την προέκταση και την κεφαλή του πριονιού
- Πρακτικές λαβές μεταφοράς, οι οποίες, επιπλέον, αυξάνουν σημαντικά την επιφάνεια στήριξης των τεμαχίων εργασίας
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ξύλο, MDF και πολυστρωματικά υλικά
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού | 216 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 30 mm |
Πλάτος κοπής | 250 |
Βάθος κοπής | 60 mm |
Είσοδος ισχύος | 1400 W |
Μέγ. γωνία γωνιάσματος | 48 Degree |
Μέγ. γωνία κλίσης | 48 Degree |
Κατεύθυνση περιστροφής για τη γωνία κλίσης | Αριστερά |
Βάρος μηχανήματος | 11,5 kg |
Μήκος καλωδίου | 2 m |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-4600 U/min(rpm) |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 4600 U/min(rpm) |
Δόνηση | 2,7 m/s² |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 92 dB |
Μήκος | 355 mm |
Πλάτος | 445 mm |
Ύψος | 425 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!