Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι HiKOKI WR36DA

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι HiKOKI WR36DA
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔ WR36DA-3/4"-1100NM-2X2.5AH

Αρ. είδους 9501006928

EAN 4062856465132

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι HiKOKI WR36DA

Αρ. είδους 9501006928
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
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι 36 V με μέγιστη απόδοση ροπής 1800 Nm.
  • Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Μοτέρ υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες με κατηγορία προστασίας IP56

  • Εργασία χωρίς κλωτσήματα χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και το ηλεκτρικό φρένο

  • Ο μηχανισμός επιλογής ροπής 4 σταδίων εξασφαλίζει βέλτιστη προσαρμογή στη αντίστοιχη εφαρμογή βιδώματος

  • Ενσωματωμένη λυχνία LED με διακόπτη για βέλτιστο φωτισμό της περιοχής εργασίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης

0-2900 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή για εφαρμογή σκληρού βιδώματος

1100 Nm

Κατάλληλο για βίδα

M30

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 3/4 ίντσας

Μήκος

221 mm

Πλάτος

80 mm

Ύψος

290 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

3,7 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2,5 Ah

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι HiKOKI WR36DA:
Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL
1 x
Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL

CHRG-18V-HIKOKI-UC18YFSL

Περιγραφή:
Τάση εξόδου: 18 V; 18 V
Ποσότητα: 1 x
Battery pack for other brands HiKOKI MV BSL36A18
2 x
Battery pack for other brands HiKOKI MV BSL36A18

BTRYPCK-HIKOKIBSL36A18-36V/2.5AH-18V/5AH

Περιγραφή:
2.5 Ah
Powerful Multivolt battery pack for all new MULTIVOLT (36 volt) machines as well as the current 18 V machines
Ποσότητα: 2 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες