Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2300-E POWER
Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2300-E POWER
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HLG 2300-EPOWER
Αρ. είδους 57072520
EAN 4062856267750
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δυνατότητα αποθήκευσης των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά μέσω της οθόνης LCD
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε βήματα των 5°C και η ροή αέρα σε 5 στάδια, για απλό έλεγχο θερμοκρασίας και ροής αέρα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ έως 1000 ώρες
- Ανθεκτικός κεραμικός θερμαντήρας με χαμηλή ευαισθησία κρούσης
- Χάρη στην ελαφριά, εργονομική σχεδίαση, οι παρατεταμένες εργασίες εκτελούνται με πολύ μικρή κόπωση
Φύλλα δεδομένων(X)
Συγκόλληση με καλάι και ηλεκτροσυγκόλληση, συγκόλληση πλαστικού, κόλληση, αφαίρεση βαφής, θέρμανση και διαμόρφωση πλαστικού, συγκόλληση ασφάλτου, συγκόλληση με ισχυρό κορδόνι, στεγανοποίηση οπών με πρόσθετο συγκόλλησης, αφαίρεση ετικετών, συγκόλληση keder, συγκόλληση με επικάλυψη, αφαίρεση κόλλας, τοποθέτηση φιμέ μεμβρανών σε φακούς (καθαρισμός, ξήρανση και εφαρμογή μεμβρανών), θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες, θερμοσυστελλόμενοι υφασμάτινοι σωλήνες, περιτύλιξη με μεμβράνη
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Είσοδος ισχύος | 2300 W |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία φυσητήρα | 80 to 650 °C |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα αέρα | 200-550 l/min |
Βάρος μηχανήματος | 750 g |
Μήκος καλωδίου | 1,80 m |
Τύπος καλωδίου | H05RN-F2x1,0 mm² |
Ύψος | 195 mm |
Μήκος | 250 mm |
Πλάτος | 75 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!