Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δισκοπρίονο χειρός HKS 63 COMPACT

Δισκοπρίονο χειρός HKS 63 COMPACT
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡ HKS 63 COMP 1350W/190MM

Αρ. είδους 57066100

EAN 4065233083523

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δισκοπρίονο χειρός HKS 63 COMPACT

Αρ. είδους 57066100
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
Δισκοπρίονο χειρός με ακρίβεια κοπής και μικρές διαστάσεις
  • Ισχυρό δισκοπρίονο μικρών διαστάσεων με προεπιλογή ταχύτητας για κοπή σε βάθος έως 63 mm

  • Ακριβή αποτελέσματα κοπής χάρη στο σύστημα ράγας-οδηγού της WÜRTH

  • Ιδανικό για χρήση σε μεγάλη γκάμα υλικών χάρη στον έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

1350 W

Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης

20 mm

Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού

165 mm

Ελάχ./Μέγ. γωνίας φαλτσογωνιάς

45-90 Degree

Μέγ. βάθος κοπής στις 90 μοίρες

63 mm

Μέγ. βάθος κοπής στις 45 μοίρες

47,5 mm

Βάρος μηχανήματος

3,8 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Περιλαμβάνεται το Δισκοπρίονο χειρός HKS 63 COMPACT:
1 x
Λεπίδα δισκοπρίονου χειρός Για επαναφορτιζόμενα εργαλεία

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ UNIVERSAL Φ165Χ1.8X20 Z36

Περιγραφή: Γενική χρήση, κατάλληλο για φορητή χρήση. Ειδική σχεδίαση για επαναφορτιζόμενα δισκοπρίονα χειρός.
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βιδωτός σφιγκτήρας για δισκοπρίονο

ΣΦΗΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Για τη στερέωση της ράγας-οδηγού στο τεμάχιο εργασίας
x 2 Ποσότητα
Ράγα-οδηγός για δισκοπρίονο

ΡΑΓΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ-FS80-HKS/TKS/AHKS

Κατάλληλο για τα AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 Ποσότητα
Ράγα-οδηγός για δισκοπρίονο

ΡΑΓΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ-FS160-HKS-TKS-AHKS

Κατάλληλο για τα AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 Ποσότητα
Εξάρτημα σύνδεσης για ράγα-οδηγό

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΡΑΓΑΣ L440MM

συνδέει τις ράγες-οδηγούς σε ένα ενιαίο τεμάχιο
x 1 Ποσότητα
Λεπίδα δισκοπρίονου, ξύλο Για το δισκοπρίονο χειρός HKS 52

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ Φ165X1.6X20MM Z24

Ειδικός πριονόδισκος για ξύλο, κατάλληλη για δισκοπρίονα χειρός με διάμετρο 165 mm
x 1 Ποσότητα
Λεπίδα δισκοπρίονου χειρός Για επαναφορτιζόμενα εργαλεία

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ UNIVERSAL Φ165Χ1.8X20 Z36

Γενική χρήση, κατάλληλο για φορητή χρήση. Ειδική σχεδίαση για επαναφορτιζόμενα δισκοπρίονα χειρός.