Δισκοπρίονο χειρός HKS 55 Combi
Δισκοπρίονο χειρός, HKS 55 Combi
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ HKS55 COMBI
Αρ. είδους 07021570
EAN 4047376597273
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλο για χρήση ως βυθιζόμενο δισκοπρίονο
Μπορούν επίσης να εκτελεστούν εφαρμογές που μέχρι τώρα ήταν δυνατές μόνο με ειδικά βυθιζόμενα δισκοπρίονα.
Εξαιρετικά βολικό και ελαφρύ με κατασκευή από μαγνήσιο χυτευμένο υπό πίεση
Το χαμηλό βάρος αυξάνει την άνεση και μειώνει την απαιτούμενη προσπάθεια κατά την εργασία.
Ρύθμιση της ταχύτητας λειτουργίας χωρίς φορτίο
Με τον τροχό ρύθμισης ταχύτητας με ηλεκτρονικό σύστημα διατήρησης των στροφών, υπάρχει δυνατότητα κοπής διαφόρων υλικών.
Γρήγορη αλλαγή δίσκων κοπής
Κλείδωμα ατράκτου με λειτουργία ασφάλισης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1200 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 2000-5200 U/min(rpm) |
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 20 mm |
Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού | 160 mm |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας φαλτσογωνιάς | 0-45 Degree |
Μέγ. βάθος κοπής στις 90 μοίρες | 55 mm |
Μέγ. βάθος κοπής στις 45 μοίρες | 40 mm |
Βάρος μηχανήματος | 3,7 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(ΕΠ)ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ Φ150 40ΔΟΝΤ-702 152
SP-ADAPTER
SP-PARALLELGUIDE
ALLEN KEY
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!