Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γων. τροχός για χρήση με τα δύο χέρια EWS 24-180-S

Γων. λειαντ. για χρήση με τα 2 χέρια EWS 24-180-S
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.EWS24-180-S-2400W

Αρ. είδους 070244520

EAN 4049557468617

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γων. τροχός για χρήση με τα δύο χέρια EWS 24-180-S

Αρ. είδους 070244520
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
Ονομαστική τάση

230 V/AC

Συχνότητα

50 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

2400 W

Έξοδος ισχύος

1600 W

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

8500 U/min(rpm)

Ελάχ. στροφές χωρίς φορτίο

0 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

180 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M14

Βάρος μηχανήματος

5,7 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Σχεδίαση

Με παξιμάδι ταχείας ασφάλισης

Περιλαμβάνεται το Γων. τροχός για χρήση με τα δύο χέρια EWS 24-180-S:
Ανταλλακτικά - μηχανήματα, άλλα
1 x
Ανταλλακτικά - μηχανήματα, άλλα

SP-PARTSKIT

Ποσότητα: 1 x
1 x
Παξιμάδι ταχείας σύσφιγξης Jacobs

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ Φ180-230

Περιγραφή: Αλλαγή λειαντικών μέσων χωρίς εργαλεία για γωνιακούς λειαντήρες. Σύσφιγξη και χαλάρωση με το χέρι
Ποσότητα: 1 x
Φλάντζα σύσφιγξης
1 x
Φλάντζα σύσφιγξης

(Α) ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Ποσότητα: 1 x
Λαβή
1 x
Λαβή

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ 0702 446

Ποσότητα: 1 x