Ηλεκτρικό τριβείο με κυκλική κίνηση ESS 115-2 με σύστημα σύσφιξης γενικής χρήσης
Ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο ESS 115-2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ESS 115-2
Αρ. είδους 57077000
EAN 4052703328567
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικό φινίρισμα λείανσης
- Σύστημα ταλάντωσης χαμηλών κραδασμών και μεγάλης αντοχής
- Επιτυγχάνει τέλεια αποτελέσματα λείανσης χωρίς σχεδόν καθόλου αυλακώσεις λείανσης
Ανθεκτικό σύστημα σύσφιγξης για πολλές χρήσεις
- Σύστημα σύσφιγξης γενικής χρήσης που επιτρέπει τη χρήση γυαλόχαρτου με και χωρίς με αυτοπρόσφυση.
- Χρήση λειαντικών μέσων πάχους έως 10 mm
Ενσωματωμένο σύστημα εξαγωγής σκόνης
- Φυσίγγιο συλλογής σκόνης που αδειάζεται εύκολα
- Αυτόματη εξαγωγή σκόνης και φίλτρο από πολυεστέρα που πλένεται
Καθαρή εργασία
Πρόσθετη εξαγωγή με πλευρικά κανάλια εξαγωγής στην πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση.
Ισχυρότερη συγκράτηση κατά τη σύνδεση εξωτερικής ηλεκτρικής σκούπας
Σύνδεση εξαγωγής γενικής χρήσης με αυλάκωση
Οι βλαβερές σκόνες (π.χ. σκόνη από πριόνισμα και σκόνη από βαφή) πρέπει να απομακρύνονται με ηλεκτρική σκούπα με έγκριση κατηγορίας M. Η αυτόματη βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα υγρού/στεγνού καθαρισμού ISS 45-M, αρ. αντ. 07011460 είναι κατάλληλη για την απομάκρυνση σκόνης τέτοιων τύπων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Λείανση ξύλου, γύψου, πλαστικού, μη σιδηρούχων μετάλλων, χαλύβδινων ελασμάτων κ.λπ.
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 350 W |
Έξοδος ισχύος | 180 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 4200-9200 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. ρυθμός περιστροφής χωρίς φορτίο | 8400-18400 1/min |
Μήκος επιφάνειας λείανσης x πλάτος επιφάνειας λείανσης | 230 x 115 mm |
Διάμετρος ταλάντωσης | 2.2 |
Μήκος x πλάτος | 372 x 115 mm |
Βάρος μηχανήματος | 2,7 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(Α) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 0702128
(Α) ΠΛΑΚΑ ΧΡΙΤΣ-ΧΡΑΤΣ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!