Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 2, σε 2 εκδόσεις
Για στερέωση γυαλόχαρτου με επιφάνειες τύπου αυτοπρόσφυσης διαστάσεων 230 x 115 mm και διάτρηση 10 οπών καθώς και για τη σύσφιγξη γυαλόχαρτου χωρίς σύστημα σύνδεσης με κόλλα
For fastening hook-and-loop sandpaper with dimensions of 115 x 107 mm (square), 133 x 80 mm (rectangular), 150 x 100 mm (triangular) and spring clamp 115 x 140 mm (square).
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.