ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ EHKS 11-190 CLASSIC
Δισκοπρίονο χειρός HKS 11-190 CLASSIC
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ EHKS 11-190 CLSC
Αρ. είδους 5717040010
EAN 4061975715456
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομική σχεδίαση
- Χαμηλό βάρος για άψογο χειρισμό
- Πλάκα βάσης από αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση
Διάταξη ασφάλισης ατράκτου
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδας
Προστασία του χρήστη και του μοτέρ
Ομαλή εκκίνηση
Κλίση 45 μοιρών
Για μεγάλο εύρος εφαρμογών
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1100 W |
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 20 mm |
Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού | 190 mm |
Μήκος πλάκας βάσης μήκος x πλάτος πλάκας βάσης | 250 x 150 mm |
Βάρος μηχανήματος | 3,6 kg |
Μήκος καλωδίου | 2,5 m |