Σπαθόσεγα EFS 1400-E POWER
Σπαθόσεγα EFS 1400-E POWER
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ EFS 1400-E POWER
Αρ. είδους 57065403
EAN 4099618297137
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μικρό βάρος για εύκολο χειρισμό
- Χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Ομαλή λειτουργία
- Χειρισμός ακριβείας χάρη στη μαλακή λαβή. Το εργονομικό σχήμα εξασφαλίζει την άνετη χρήση του εργαλείου
- Η λεπίδα του πριονιού μπορεί να περιστραφεί κατά 180°
- Σύστημα μετάδοσης προστατευμένο από τη σκόνη και την εκτίναξη νερού
- Παλινδρόμηση τύπου εκκρεμούς
- Άνετη σύνδεση των λεπίδων πριονιού
- Μοχλός χειρισμού με το ένα χέρι για εύκολη αντικατάσταση των λεπίδων πριονιού
- Ξεκούραστη και άνετη εργασία
- Κλείδωμα σε συνεχή λειτουργία
- Ο αναστολέας επανεκκίνησης εμποδίζει τις ακούσιες εκκινήσεις μετά από διακοπές του ρεύματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Εργασίες κατεδάφισης και αποσυναρμολόγησης.
Ιδανικό για την κοπή ξύλου, μετάλλου, πλαστικού ή άλλων παρόμοιων υλικών, όπως σκληρό καουτσούκ, υαλοΐνα κ.λπ.
Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση | 220 / 240 V |
Είσοδος ισχύος | 1400 W |
Έξοδος ισχύος | 600 W |
Μήκος διαδρομής | 32 mm |
Βάρος μηχανήματος | 5242 g |
Μήκος καλωδίου | 400 cm |

ΛΑΜΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ MULTIBLADE150X(1,75-3,2)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!