Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονάδα επισκευής κλιματιστικών οχημάτων COOLIUS® Y10

Μον. οχήματος επισκευής κλιματιστικών COOLIUS Y10
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/C COOLIUS Y10

Αρ. είδους W050111000

EAN 4056807249360

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονάδα επισκευής κλιματιστικών οχημάτων COOLIUS® Y10

Αρ. είδους W050111000
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
Πλήρως αυτόματη μονάδα επισκευής κλιματιστικών σε συστήματα με R1234yf

Αποτελεσματικό για φορητή χρήση


  • Πρωτοποριακή κατασκευή με κλείδωμα μεταφοράς

  • Κορυφαίο επίπεδο μείωσης κρούσης

  • Δυνατότητα λειτουργίας με μετατροπέα τάσης


Εξειδικευμένη τεκμηρίωση


  • Εξαγωγή δεδομένων σε Excel μέσω διασύνδεσης USB

  • Τεκμηρίωση των επιμέρους υπηρεσιών

  • Αξιολόγηση της συνολικής κατανάλωσης ψυκτικού μέσου


Γρήγορη αλλαγή τύπου λαδιού, π.χ. από λάδι PAG σε POE


Έξυπνη έκπλυση του συστήματος σωληνώσεων και των εύκαμπτων σωλήνων σέρβις



Μεγάλα διαστήματα μεταξύ των σέρβις


Χρήση ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας



Καμία ανεπιθύμητη πρόσβαση


Προσωποποιημένη πρόσβαση με 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης



Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • Εύκαμπτοι σωλήνες συντήρησης με τυπικούς συνδέσμους ταχείας αποσύνδεσης

  • Βάση δεδομένων στάθμης πλήρωσης οχημάτων

  • Αυτοκόλλητα για διάφορα λάδια και πρόσθετα UV

  • Βιβλίο συντήρησης

  • Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας (με διαδικτυακό σύνδεσμο για πολυγλωσσικές οδηγίες λειτουργίας)

  • Οδηγίες συσκευής
Πιστοποίηση CE - TÜV SUD
Μονάδα πιστοποίησης A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Επισκευή κλιματιστικών σε μονάδες κλιματισμού αυτοκινήτων, ημιφορτηγών, επαγγελματικών οχημάτων, οχημάτων κατασκευών και αγροτικών οχημάτων.

Βάρος συσκευής

65 kg

Πλάτος

572 mm

Ύψος

1045 mm

Βάθος

545 mm

Τύπος ψυκτικού μέσου

R-1234yf

Όγκος ψυκτικού υγρού

11 kg

Ακρίβεια πλήρωσης ψυκτικού μέσου

+/- 15 g

Απόδοση αντλίας κενού

100 l/min

Ισχύς αναρρόφησης

300 g/min

Απεικόνιση

LCD 4 γραμμών

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

20 bar

Έγκριση

CE

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

77,400 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες