Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: Coolius 1200, Coolius 2700
Διαστήματα συντήρησης: 100 ώρες λειτουργίας
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg με/χωρίς βαλβίδα χειρός, Secutronic 10 kg, Plus, δίαυλος 40 kg
Ο ειδικός για το σέρβις κλιματιστικών σε μονάδες κλιματισμού υψηλής παροχής με ψυκτικό μέσο R134a
Πλήρως αυτόματη μονάδα σέρβις κλιματιστικών για συστήματα με R1234yf
Ισχυρή και στιβαρή μονάδα επισκευής κλιματιστικών για πλήρες σέρβις κλιματιστικών οχημάτων με ψυκτικό μέσο R134a
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Για τη συντήρηση του διαύλου COOLIUS 4000 απαιτούνται δυο κιτ συντήρησης
Πλήρως αυτόματη μονάδα σέρβις κλιματιστικών για συστήματα με R134a
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήματος, ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες
Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001 και έγκριση EC για όλους τους ταχογράφους
99% εφαρμογή με 7 προσαρμογείς και μεγαλύτερο κύκλο ζωής
Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό υλικό υψηλής ποιότητας για χρήση στη βιομηχανία και στον τομέα της αυτοκίνησης.