Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg με/χωρίς βαλβίδα χειρός, Secutronic 10 kg, Plus, δίαυλος 40 kg
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: Coolius 1200, Coolius 2700
Διαστήματα συντήρησης: 100 ώρες λειτουργίας
Ισχυρή και στιβαρή μονάδα επισκευής κλιματιστικών για πλήρες σέρβις κλιματιστικών οχημάτων με ψυκτικό μέσο R134a
Πλήρως αυτόματη μονάδα σέρβις κλιματιστικών για συστήματα με R1234yf
Πλήρως αυτόματη μονάδα σέρβις κλιματιστικών για συστήματα με R134a
Για τη συντήρηση του διαύλου COOLIUS 4000 απαιτούνται δυο κιτ συντήρησης
Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο μέσα σε δευτερόλεπτα
Ευέλικτο λάδι για πολλές χρήσεις και για μεγάλο εύρος εφαρμογών
Δίσκος κοπής με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση κοπής
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας, με λιπαντικό αποτέλεσμα — χάρη στην τελευταία τεχνολογία προσθέτων (τεχνολογία OMC2)
Εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτα γάντια για κορυφαία επιδεξιότητα και ευαισθησία ακροδακτύλων
Προστασία υψηλής απόδοσης για το σύστημα ψύξης σε όλους τους σύγχρονους τύπους οχημάτων με εγκάρσια ροή