Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονάδα επισκευής κλιματιστικών σε οχήματα COOLIUS® A50

Μονάδα επισκευής κλιματιστικών οχημάτ. COOLIUS A50
ΣΥΣΚΕΥΗ A/C COOLIUS A50

Αρ. είδους W050105000
EAN 4056807482163

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονάδα επισκευής κλιματιστικών σε οχήματα COOLIUS® A50

Αρ. είδους W050105000
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
Ισχυρή και στιβαρή μονάδα επισκευής κλιματιστικών για πλήρες σέρβις κλιματιστικών οχημάτων με ψυκτικό μέσο R134a

Έξυπνη λύση για χαμηλές εκπομπές ρύπων


Πρωτοποριακή διαδικασία για την αποστράγγιση των απόβλητων λαδιών, η οποία εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια ψυκτικού μέσου



Δοκιμές σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία


Ανάγνωση και εξαγωγή δεδομένων μέσω διασύνδεσης USB



Αυτόματος καθαρισμός του κυκλώματος της μονάδας επισκευής κλιματιστικών



Εξαρτήματα με εύκολη συντήρηση


Χρήση ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας



Καμία ανεπιθύμητη πρόσβαση


Δυνατότητα καθορισμού εξατομικευμένης πρόσβασης στη συσκευή



Πρόσθετο μανόμετρο για εμφάνιση της πίεσης της εσωτερικής φιάλης ψυκτικού μέσου



Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 2 εύκαμπτοι σωλήνες σέρβις 3 m με τυπικούς συνδέσμους ταχείας αποσύνδεσης

  • Βάση δεδομένων στάθμης πλήρωσης οχημάτων

  • Αυτοκόλλητα για διάφορα λάδια και πρόσθετα UV

  • Βιβλίο συντήρησης

  • Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας (με διαδικτυακό σύνδεσμο για πολυγλωσσικές οδηγίες λειτουργίας)

  • Οδηγίες συσκευής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Επισκευή κλιματιστικών σε μονάδες κλιματισμού αυτοκινήτων, ημιφορτηγών, επαγγελματικών οχημάτων, οχημάτων κατασκευών και αγροτικών οχημάτων.

Βάρος συσκευής

90 kg

Πλάτος

680 mm

Ύψος

1175 mm

Βάθος

667 mm

Τύπος ψυκτικού μέσου

R134a

Όγκος ψυκτικού υγρού

20 kg

Ακρίβεια πλήρωσης ψυκτικού μέσου

+/- 15 g

Απόδοση αντλίας κενού

128 l/min

Ισχύς αναρρόφησης

500 g/min

Απεικόνιση

LCD 4 γραμμών

Μέγ. πίεσης λειτουργίας

20 bar

Έγκριση

CE

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

90,000 kg

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι POE POE 100

ΛΑΔΙ POE 100 210ML

Ειδικό POE (πολυεστέρας) λάδι για συμπιεστές συστημάτων κλιματισμού οχημάτων με ψυκτικό μέσο R134a/R1234yf και ηλεκτρικούς συμπιεστές κλιματιστικών (υβριδικά, Start/Stop, ηλεκτρικά)
Λάδι συμπιεστή Pro πολλαπλών βαθμίδων

ΠΟΛΥΤΥΠΟ ΛΑΔΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ PRO 1000ML

Υψηλής αξίας συνθετικό λάδι με πρόσθετο ειδικά προσαρμοσμένο για χρήση σε τεχνολογία συμπιεστών κλιματισμού
Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών Basic UV

ΠΡΟΣΘ.ΑΝΙΧΝ.ΔΙΑΡΡΟΩΝ A/C BASIC 240ML

Φθοριούχο πρόσθετο για εντοπισμό διαρροών σε συστήματα κλιματισμού με R134a, R1234yf και R744
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες