Μονάδα επισκευής κλιματιστικών οχημάτων COOLIUS® A10
Μον. οχήματος επισκευής κλιματιστικών COOLIUS A10
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/C COOLIUS A10
Αρ. είδους W050101000
EAN 4056807112770
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποτελεσματικό για φορητή χρήση
- Πρωτοποριακή κατασκευή με κλείδωμα μεταφοράς
- Κορυφαίο επίπεδο μείωσης κρούσης
- Δυνατότητα λειτουργίας με μετατροπέα τάσης
Εξειδικευμένη τεκμηρίωση
- Εξαγωγή δεδομένων σε Excel μέσω διασύνδεσης USB
- Τεκμηρίωση των επιμέρους υπηρεσιών
- Αξιολόγηση της συνολικής κατανάλωσης ψυκτικού μέσου
Γρήγορη αλλαγή τύπου λαδιού, π.χ. από λάδι PAG σε POE
Έξυπνη έκπλυση του συστήματος σωληνώσεων και των εύκαμπτων σωλήνων σέρβις
Μεγάλα διαστήματα μεταξύ των σέρβις
Χρήση ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας
Καμία ανεπιθύμητη πρόσβαση
Προσωποποιημένη πρόσβαση με 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 2 εύκαμπτοι σωλήνες σέρβις 3 m με τυπικούς συνδέσμους ταχείας αποσύνδεσης
- Βάση δεδομένων στάθμης πλήρωσης οχημάτων
- Αυτοκόλλητα για διάφορα λάδια και πρόσθετα UV
- Βιβλίο συντήρησης
- Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας (με διαδικτυακό σύνδεσμο για πολυγλωσσικές οδηγίες λειτουργίας)
- Οδηγίες συσκευής
Φύλλα δεδομένων(X)
Επισκευή κλιματιστικών σε μονάδες κλιματισμού αυτοκινήτων, ημιφορτηγών, επαγγελματικών οχημάτων, οχημάτων κατασκευών και αγροτικών οχημάτων.
Βάρος συσκευής | 65 kg |
Πλάτος | 572 mm |
Ύψος | 1045 mm |
Βάθος | 545 mm |
Τύπος ψυκτικού μέσου | R134a |
Όγκος ψυκτικού υγρού | 11 kg |
Ακρίβεια πλήρωσης ψυκτικού μέσου | +/- 15 g |
Απόδοση αντλίας κενού | 100 l/min |
Ισχύς αναρρόφησης | 300 g/min |
Απεικόνιση | LCD 4 γραμμών |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 20 bar |
Έγκριση | CE |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 77,400 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!