Κολαούζο-ματσακόνι BMH 45-XE
Κρουστικό δράπανο/ματσακόνι, BMH 45-XE, χαμ. κραδ.
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ BMH 45-XE 1500W
Αρ. είδους 07025571
EAN 4053479221502
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άνετη εργασία
Δεν χρειάζεται να κρατάτε τον διακόπτη συνεχώς πατημένο όταν εκτελείτε παρατεταμένες εργασίες λάξευσης.
Ρυθμιζόμενη ισχύς διάτρησης και κρούσης
Η ισχύς μειώνεται ή αυξάνεται με απλή περιστροφή του τροχού ηλεκτρονικής ρύθμισης.
Ένδειξη δυσλειτουργίας
Το LED υποδεικνύει πιθανές βλάβες ή ειδοποιεί για την επικείμενη ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών.
Ταχεία πρόοδος διάτρησης και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία
Το αντικραδασμικό σύστημα προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη. Συντομότεροι χρόνοι διάτρησης με υψηλή δύναμη κρούσης.
Εργασία με ελάχιστη κόπωση
Οι 12 ρυθμίσεις του σκαρπέλου κλειδώνουν και επιτρέπουν την προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία εργασίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1500 W |
Έξοδος ισχύος | 810 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-305 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 1380-2760 U/min(rpm) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |
Ενέργεια κρούσης | 12,5 J |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 12-45 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενο εύρος διατρήσεων για βέλτιστη απόδοση (σε σκυρόδεμα) | 20-40 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης της οπής διαπέρασης σε σκυρόδεμα | 80 mm |
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (όγκος) σε σκυρόδεμα ανά λεπτό | 221 cm³ |
Μέγ. ισχύς σμίλευσης σε σκυρόδεμα | 250 kg/h |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης κοίλου τρυπανιού στην τοιχοποιία | 125 mm |
Βάρος μηχανήματος | 8,9 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
SP-AUXILIARY HANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
SP-CASE
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!