Κρουστικό δράπανο και σκαπτικό BMH 40-XES
Κρουστικό δράπανο/σκαπτικό, BMH 40-XES
ΚΡΟΥΣΤ.ΣΚΑΠ.ΔΡΑΠ. BMH 40-XES
Αρ. είδους 07025531
EAN 4050382117182
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
Δυνατότητα ρύθμισης σε υψηλότερη ροπή με χρήση της ζεύξης δύο σταδίων 40 Nm/80 Nm
Ένδειξη δυσλειτουργίας
Το LED υποδεικνύει πιθανές βλάβες ή ειδοποιεί για την επικείμενη ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών.
Ταχεία πρόοδος διάτρησης και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία
Το αντικραδασμικό σύστημα προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη. Συντομότεροι χρόνοι διάτρησης με υψηλή δύναμη κρούσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, εξαλείφει την ανάγκη χρήσης πρόσθετου ματσακονιού
Λειτουργία σκαρπέλου με κρουστική ισχύ 8 Joule
Ξεκούραστη εργασία
Οι 18 ρυθμίσεις του σκαρπέλου κλειδώνουν και επιτρέπουν την προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία εργασίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1300 W |
Έξοδος ισχύος | 615 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 210-415 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 1430-2840 U/min(rpm) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |
Ενέργεια κρούσης | 8 J |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 12-40 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενο εύρος διατρήσεων για βέλτιστη απόδοση (σε σκυρόδεμα) | 25-35 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης της οπής διαπέρασης σε σκυρόδεμα | 65 mm |
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (όγκος) σε σκυρόδεμα ανά λεπτό | 175 cm³ |
Μέγ. ισχύς σμίλευσης σε σκυρόδεμα | 200 kg/h |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης κοίλου τρυπανιού στην τοιχοποιία | 100 mm |
Βάρος μηχανήματος | 6,95 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |

SP-AUXILIARYHANDLE

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

CASE-EMPTY-(BMH40-XES)