Κολαούζο-ματσακόνι BMH 40-BL
Κρουστικό σκαπτικό δράπανο, BMH 40-BL
ΚΡΟΥΣΤIKO ΣΚΑΠTIKO ΔΡΑΠANO BMH 40-BL
Αρ. είδους 07025541
EAN 4056807897868
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν χρειάζεται συντήρηση και είναι ανθεκτικό
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Προϊόν κατάλληλο για σκληρές συνθήκες εργοταξίου
Ανθεκτικό περίβλημα από αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση
Ιδανικό για εργασίες σε πιο μαλακά υλικά
Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου με αδιαβάθμητη ρύθμιση ταχύτητας και έλεγχο του ρυθμού κρούσης
Σταθερές ταχύτητες υπό φορτίο
Ηλεκτρονικά συστήματα σταθερής λειτουργίας με αδιαβάθμητη ρύθμιση ταχύτητας και έλεγχο του ρυθμού κρούσης
Ασφαλής εργασία
Ο συμπλέκτης ολίσθησης ασφαλείας αποσυνδέει τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης σε περίπτωση εμπλοκής του δράπανου
Ξεκούραστη εργασία
Οι 12 ρυθμίσεις της λειτουργίας καλεμίσματος επιτρέπουν την προσαρμογή σε διάφορες γωνίες εργασίας κατά τη χρήση ως σκαρπέλο
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 1150 W |
Έξοδος ισχύος | 650 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 250-500 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 1430-2850 U/min(rpm) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-max |
Ενέργεια κρούσης | 8,7 J |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 12-40 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενο εύρος διατρήσεων για βέλτιστη απόδοση (σε σκυρόδεμα) | 25-35 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης της οπής διαπέρασης σε σκυρόδεμα | 65 mm |
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (όγκος) σε σκυρόδεμα ανά λεπτό | 1 cm³ |
Μέγ. ισχύς σμίλευσης σε σκυρόδεμα | 200 kg/h |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης κοίλου τρυπανιού στην τοιχοποιία | 105 mm |
Βάρος μηχανήματος | 7,5 kg |
Μήκος καλωδίου | 3,8 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(BMH40-BL)