Κολαούζο-ματσακόνι BMH 32-XE
Κρουστικό δράπανο/σκαπτικό, BMH 32-XE
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΒΜΗ 32-ΧΕ SYS
Αρ. είδους 07025432
EAN 4056807135700
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ταχεία πρόοδος διάτρησης και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία
Το αντικραδασμικό σύστημα προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη. Συντομότεροι χρόνοι διάτρησης με υψηλή δύναμη κρούσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, εξαλείφει την ανάγκη χρήσης πρόσθετου ματσακονιού
Λειτουργία σκαρπέλου με κρουστική ισχύ 4,2 Joule
Ξεκούραστη εργασία
Οι 24 ρυθμίσεις του σκαρπέλου κλειδώνουν και επιτρέπουν την προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία εργασίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Είσοδος ισχύος | 900 W |
Έξοδος ισχύος | 550 W |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-760 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-3600 U/min(rpm) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |
Ενέργεια κρούσης | 4,2 J |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 6-32 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενο εύρος διατρήσεων για βέλτιστη απόδοση (σε σκυρόδεμα) | 12-24 mm |
Μέγ. ικανότητα διάτρησης (όγκος) σε σκυρόδεμα ανά λεπτό | 75 cm³ |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης κοίλου τρυπανιού στην τοιχοποιία | 90 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε ξύλο | 32 mm |
Βάρος μηχανήματος | 4,7 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
(Α) ΤΣΟΚ PLUS
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ 07025432
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2