Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο παλμικό μπουλονόκλειδο BIW 18BL

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι BIW 18BL
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BIW18-BL HT 2X5AH

Αρ. είδους 5717510012

EAN 4056807383507

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο παλμικό μπουλονόκλειδο BIW 18BL

Αρ. είδους 5717510012
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
Εξαιρετικά ισχυρόπαλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας με υψηλή ροπή. Κατάλληλο για βίδες διαμέτρου έως M22

Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης


Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης



Μέγ. ροπή 1.000 Nm


Για εφαρμογές στερέωσης βαρέος τύπου



1/2 ίντσας (καρέ 13 mm με δακτύλιο συγκράτησης)


Για μεγαλύτερη απόδοση ροπής και άριστη συγκράτηση



Ενσωματωμένο φως LED


Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινό χώρο



Εργονομική σχεδίαση λαβής


Εργονομικά διαμορφωμένη και λεπτή λαβή με μαλακή επιφάνεια αδράγματος για ασφαλές και σταθερό κράτημα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για βίδα

M12 - M22

Μήκος

193 mm

Πλάτος

107 mm

Ύψος

205 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

3,1 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο παλμικό μπουλονόκλειδο BIW 18BL:
2 x
Συστοιχία μπαταριών, ιόντων λιθίου 18 V/5,0 Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION 18V/5,0AH

Περιγραφή: Powerful and robust 18V battery pack
Ποσότητα: 2 x
1 x
Ταχυφορτιστής BC-18V-LI-H

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-BC-18V-LI -H18V

Περιγραφή: Κατάλληλος για τις μπαταρίες 18 V που χρησιμοποιούνται σήμερα
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες