Επαναφορτιζόμενο εφαπτομενικό κρουστικό κατσαβίδι ASS 18-A EC Combi
Επαναφορτιζόμ. εφαπτ. μηχ. κλειδί ASS-18 EC Combi
ΚΡΟΥΣ.ΚΑΤΣ.ΜΠΑΤ.ASS18A EC COMBI BARE
Αρ. είδους 570051001
EAN 4046777958744
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τσοκ πολλαπλών εργαλείων
Συνδυασμένη εξάγωνη υποδοχή 1/4 ίντσας και καρέ 1/2 ίντσας, που επιτρέπει τη χρήση μιας συσκευής σε ακόμα περισσότερες εφαρμογές
Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση της μπαταρίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Ρύθμιση ισχύος 3 βαθμίδων
Τρεις βαθμίδες ταχύτητας/ρυθμού κρούσης για διαφορετικές εφαρμογές και υλικά
Βέλτιστος φωτισμός της περιοχής εργασίας
Φωτισμός με τριπλό φως LED
Βολική σχεδίαση λαβής
Εργονομικά σχεδιασμένη λεπτή λαβή από μαλακό υλικό για ασφαλή και σταθερή συγκράτηση
Το κρουστικό κατσαβίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα προβλεπόμενα καρυδάκια.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασία με βίδες M6–M16 μετρικού τύπου και για τη σύσφιγξη παξιμαδιών, αγκυρίων τύπου βίδας κ.λπ.
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-2800 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-3200 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή για εφαρμογή σκληρού βιδώματος | 185 Nm |
Κατάλληλο για βίδα | M6 - M16 |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξωτερικό καρέ 1/2 ίντσας και εξαγωνική υποδοχή 1/4 ίντσας |
Μήκος | 158 mm |
Πλάτος | 60 mm |
Ύψος | 240 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,8 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
ΕΝΘΕΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΛ. ASS18-A EC COMBI