Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18-1/4 ίντσας COMPACT M-CUBE
Επαναφορτ. παλμικό κατσαβίδι ASS 18-1/4'' COMPACT
ΠΑΛΜ. ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ASS18-1/4IN COMP 2X5.0AH

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα τρία επίπεδα ταχύτητας/ροπής, καθώς και τρεις ακόμα λειτουργίες που μπορούν να ρυθμιστούν για την επίτευξη της σωστής βιδωτής σύνδεσης, επιτρέπουν τη βέλτιστη προσαρμογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Τριπλή λυχνία LED στην κεφαλή του μηχανισμού για βέλτιστο φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Το μοτέρ χωρίς ψήκτρες διαθέτει προστασία από υπερφόρτιση, έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και είναι ανθεκτικό και ισχυρό
- Εύκολη και άνετη εργασία χάρη στις μικρές διαστάσεις και την ελαφριά σχεδίαση με ελαστικοποιημένη λαβή
- Προστασία του καρπού από ανάκρουση και δυνάμεις ροπής
- Η ενσωματωμένη θήκη γρήγορης αλλαγής για μύτες ¼ ίντσας E 6.3 επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή μύτης χωρίς εργαλεία



Φύλλα δεδομένων(X)
Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16 με εξαγωνική υποδοχή ή με κεφαλή TX. Για κατσαβίδια με εξαγωνική κεφαλή, έως και το M8 (μέγεθος 13).
Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-3000 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-4000 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή για εφαρμογή σκληρού βιδώματος | 295 Nm |
Κατάλληλο για βίδα | M5 - M16 |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας |
Μήκος | 150 mm |
Πλάτος | 65 mm |
Ύψος | 250 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,7 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 5 Ah |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!