Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18-1/4 ίντσας COMPACT M-CUBE

Επαναφορτ. παλμικό κατσαβίδι ASS 18-1/4'' COMPACT
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣ.ΜΠΑΤ.ASS 18 1/4COMPACT

Αρ. είδους 5701415000

EAN 4061975284822

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18-1/4 ίντσας COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701415000
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
Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων με τσοκ για μύτες ¼ ίντσας (E 6.3)
  • Τα τρία επίπεδα ταχύτητας/ροπής, καθώς και τρεις ακόμα λειτουργίες που μπορούν να ρυθμιστούν για την επίτευξη της σωστής βιδωτής σύνδεσης, επιτρέπουν τη βέλτιστη προσαρμογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών

  • Τριπλή λυχνία LED στην κεφαλή του μηχανισμού για βέλτιστο φωτισμό της περιοχής εργασίας

  • Το μοτέρ χωρίς ψήκτρες διαθέτει προστασία από υπερφόρτιση, έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και είναι ανθεκτικό και ισχυρό

  • Εύκολη και άνετη εργασία χάρη στις μικρές διαστάσεις και την ελαφριά σχεδίαση με ελαστικοποιημένη λαβή

  • Προστασία του καρπού από ανάκρουση και δυνάμεις ροπής

  • Η ενσωματωμένη θήκη γρήγορης αλλαγής για μύτες ¼ ίντσας E 6.3 επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή μύτης χωρίς εργαλεία
Οδηγίες
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16 με εξαγωνική υποδοχή ή με κεφαλή TX. Για κατσαβίδια με εξαγωνική κεφαλή, έως και το M8 (μέγεθος 13).



Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

0-3000 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης

0-4000 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή για εφαρμογή σκληρού βιδώματος

295 Nm

Κατάλληλο για βίδα

M5 - M16

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας

Μήκος

150 mm

Πλάτος

65 mm

Ύψος

250 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,7 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

0 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

0 Ah

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, σετ 5 τεμάχια

ΣΕΤ 5ΤΜΧ ΜΑΓΝ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΕΞΑΓ.1/4 L51MM

Περιλαμβάνει τα πιο συνηθισμένα μαγνητικά καρυδάκια για μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
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
Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 2.0AH

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 4.0AH

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
x 1 Ποσότητα
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ M-CUBE ALG 18/4 BASIC

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC