Επαναφορτιζόμενο παλμικό κατσαβίδι ASS 18-1/2 ιντσών HT
Επαναφορτ. παλμικό κατσαβίδι ASS 18-1/2'' HT
ΚΡΟΥΣΤ.ΚΑΤΣΑΒΙΔ.ΜΠΑΤ.ASS18 1/2HT 2X5,0AH
Αρ. είδους 07007255
EAN 4058794754599
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μέγ. ροπή 610 Nm
Περιορισμένη καταλληλότητα για αλλαγή τροχών, μη κατάλληλο για βιδωτές συνδέσεις εν σειρά
Προστασία από υπερφόρτωση
Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ζημιάς από υπερφόρτωση στο μηχάνημα ή την μπαταρία
Μέγιστη απόδοση με βέλτιστη ψύξη
Τετραπολικό μοτέρ με καλύτερη κατανομή ισχύος από ένα συμβατικό διπολικό μοτέρ
Μπαταρία μικρού βάρους, υψηλής απόδοσης χωρίς φαινόμενο μνήμης
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Συνεχής έλεγχος της χωρητικότητας της μπαταρίας
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία
Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ξυλόβιδες/βίδες μοριοσανίδας, σφίξιμο παξιμαδιών, κυλινδρικές βίδες, αγκύρια τύπου βίδας κ.λπ.
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1900 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-2200 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή για εφαρμογή σκληρού βιδώματος | 610 Nm |
Κατάλληλο για βίδα | M20 |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας |
Μήκος | 226 mm |
Πλάτος | 80 mm |
Ύψος | 260 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 3,1 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 5 Ah |
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 60-12/18 AS -LI
ΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΛΙΤΣ ΓΙΑ 0700725 4
SYSCASE-8.4.2.-FOAMADAPT-ORSY200
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!